Extensie din oțel 5 mm, 651037

Cod articol: K651037
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
Cod articol K651037
EAN / GTIN 4250516601437
Număr producător K651037
L-Număr L40700 664
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Extensiile sunt necesare atunci când punctul de măsurare nu poate fi atins doar cu sonda, de exemplu, pentru a ajunge la caracteristicile din găuri și la locurile greu accesibile de pe piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: A-5004-7610
  • Cod, formă scurtă sistem: 06-M2-L5-SS3
  • DK: 52203001
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • Articolul ITP nr.: VI M2 000 03 005
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: oțel inoxidabil
  • Articolul Qmark nr.: VM2-5
  • Articolul Renishaw nr.: A-5004-7610
  • Articolul Renishaw nr. (vechi): M-5000-7634
  • Articolul Zeiss nr.: 602030-8321-000