Rallonge acier 5 mm, 651037

Réf.: K651037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651037
EAN / GTIN 4250516601437
Réf. fabricant K651037
Article hors catalogue L40700 664
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: A-5004-7610
  • Code, système abrégé: 06-M2-L5-SS3
  • DK: 52203001
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • Code article ITP: VI M2 000 03 005
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: VM2-5
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7610
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-7634
  • Zeiss N° d’article: 602030-8321-000