Stilou din carbură, 0, 6 x 21, 8 mm 650693

Cod articol.: K650693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K650693
Număr producător K650693
L-Număr L40700 1117
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 3,1
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M5-R0,6-L21,8-ML12,8-SWC1/0,4-BS11
  • Lungimea efectivă: 12,8
  • Filet: M5
  • Mărime / Dimensiune: 0,06 X 0,042 X 0,028 M
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 0,6
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Carbură