Pointe de touche en carbure, 0.6 x 21.8 mm 650693

Réf.: K650693
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K650693
Réf. fabricant K650693
Article hors catalogue L40700 1117
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-R0,6-L21,8-ML12,8-SWC1/0,4-BS11
  • Longueur effective: 12,8
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,06 X 0,042 X 0,028 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 0,6
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure