eco-fix plus kit L, 167 buc., dispozitive de fixare CMM, seria eco-fix plus

Cod articol.: K551289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551289
Număr producător K551289
L-Număr L40700 883
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Mitutoyo oferă o gamă de kituri pre-configurate pentru a facilita inițierea în tehnologia de tensionare. Alegeți dintre kituri cu diferite dimensiuni ale plăcii de bază și diferite combinații de elemente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Acest set modular de prindere MMT eco-fixplus este utilizat pentru prinderea sigură, flexibilă și repetabilă a pieselor mari și grele. , Cu eco-fixplus, soluțiile personalizate în ceea ce privește greutatea și dimensiunile nu mai sunt necesare. Configurații repetabile și durabilitate ridicată sunt doar câteva dintre avantajele pe care le oferă această serie de produse, . Compusă din:,
    • Componente de bază ale sistemului de fixare eco-fixplus.
    • 2 perechi de mânere pentru manipularea ușoară a dispozitivului.
    • Placă de bază cu dimensiunile 500 mm x 400 mm și filet de fixare M6 în grilă de 50 mm.
    Compatibil cu gama de produse eco-fix.
  • Cantitate: 166
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: set