• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

eco-fix plus kit L, 167pcs., fixations CMM, eco-fix plus series

Réf.: K551289
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551289
Réf. fabricant K551289
Article hors catalogue L40700 883
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Afin de garantir un accès facile à la technique de serrage, Mitutoyo propose une série de kits préconfigurés. Choisissez parmi des kits avec différentes tailles de plaques de base et différentes combinaisons d'éléments de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Ce kit de fixation modulaire pour MMT eco-fixplus est utilisé pour la fixation sûre, flexible et répétable de pièces lourdes et de grande taille. , Avec eco-fixplus, les solutions personnalisées en termes de poids et de dimensions ne sont pratiquement plus nécessaires. Des configurations répétables et une grande longévité ne sont que quelques-uns des avantages offerts par cette gamme de produits, Composée de:,
    • Composants de base du système de fixation eco-fixplus.
    • 2 paires de poignées pour faciliter la manipulation du dispositif.
    • Plaque de base aux dimensions 500 mm x 400 mm et filetage de fixation M6 au pas de 50 mm.
    Compatible avec la gamme de produits eco-fix.
  • Quantité: 166
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: kit/assortiment