Inserție prismatică cu magnet Rd. 20h9 x 30, seria de dispozitive de fixare CMM eco-fix

Cod articol.: K551250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551250
Număr producător K551250
L-Număr L40700 610
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Este disponibilă o gamă largă de elemente de poziționare și de oprire pentru conectarea piesei de prelucrat și a dispozitivului de fixare.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Extern ∅ b: 8
  • Descriere: Atașament prismă cu magnet ∅ 20 mm, pentru menținerea în poziție definită, de exemplu, a pieselor de lucru cu simetrie de rotație.
  • Mărime / Dimensiune: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Lungime 1: 25
  • Lungime 2: 10
  • magnet: Da
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Elemente de poziționare și oprire
  • Unghi: 120°