Magnetický V blok Rd. 20h9 x 30, uchycení Cmm ocel řady Eco-Fix

Artiklové číslo: K551250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551250
Číslo výrobce K551250
L-číslo L40700 610
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro připojení obráběného dílce a upínacího zařízení je k dispozici velký výběr polohovacích a upínacích prvků.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Externí ∅ a: 19,8
  • Vnější ∅ b: 8
  • Popis: Magnetem vybavený hranolový nástavec ∅ 20 mm pro polohově definované držení např. rotačně symetrických obrobků.
  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Délka 1: 25
  • Délka 2: 10
  • magnet: Ano
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Systémová součást: Polohovací a zastavovací prvky
  • Úhel: 120°