JLS3 Dulap JLS3 2m 2 uși de sticlă negru

Cod articol: JLS3-A1000PVBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-A1000PVBS
EAN / GTIN 3662424108945
Număr producător JLS3-A1000PVBS
L-Număr L60130 106288
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • 2 uși din sticlă
  • Grație ușilor transparente, puteți verifica rapid conținutul și curățenia.
  • Ușile sunt testate pentru 10.000 de cicluri de deschidere/închidere.
  • 3 rafturi vopsite în epoxidic, reglabile pe înălțime (în trepte de 100 mm) cu o capacitate de încărcare de 100 kg.
  • Închidere cu cheie, 2 puncte sus și jos.
  • Bordeierele din față și din spate pot fi îndepărtate cu ușurință pentru a curăța sub mobilier sau pentru a muta mobilierul cu un transpaletist.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: Lemn: L. 1000 x P. 506 x H. 2060mm
  • Greutate: 85kg