• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

JLS3 Armoire 2m 2 portes vitrées noir

Réf.: JLS3-A1000PVBS
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article JLS3-A1000PVBS
EAN / GTIN 3662424108945
Réf. fabricant JLS3-A1000PVBS
Article hors catalogue L60130 106288
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 2 portes vitrées
  • Grâce aux portes transparentes, vous pouvez rapidement vérifier le contenu et la propreté.
  • Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture.
  • 3 étagères laquées à la résine époxy et réglables en hauteur (par pas de 100 mm) avec une capacité de charge de 100 kg.
  • Verrouillage par clé, 2 points en haut et en bas.
  • Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement enlevées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 1000 x P. 506 x H. 2060mm
  • Poids: 85kg