• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Schrank 2m 2 Glastüren schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-A1000PVBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-A1000PVBS
EAN / GTIN 3662424108945
Herstellernummer JLS3-A1000PVBS
L-Nummer L60130 106288
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Glastüren
  • Dank der transparenten Türen können Sie den Inhalt und die Sauberkeit schnell überprüfen.
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet.
  • 3 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Einlegeböden (in 100-mm-Schritten) mit einer Tragfähigkeit von 100 kg.
  • Schlüsselverriegelung, 2 Punkte oben und unten.
  • Die vorderen und hinteren Sockelleisten können leicht entfernt werden, um unter den Möbeln zu reinigen oder um die Möbel mit einem Gabelhubwagen zu bewegen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 1000 x T. 506 x H. 2060mm
  • Gewicht: 85kg