Scala de suspendare; Max 20 kg, d = 10 g

Cod articol.: HCB 20K10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 300 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lizibilitate 10 g
Înălţimea cifrelor 12 mm
Tastă de memorare da
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig
Unitate Interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital

Identificare și clasificare

Cod articol HCB 20K10
EAN / GTIN 4045761069046
Număr producător HCB 20K10
L-Număr L40250 307
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Ajutoare practice pentru cântărirea mobilă a animalelor de companie grele, a furajelor etc. până la 1 tonă!
  • Ideală pentru verificarea rapidă a cântăririi mărfurilor care intră și ies din fabrică
  • Indispensabil și în sectorul privat pentru determinarea greutății peștelui, a vânatului, a fructelor, a pieselor de bicicletă, a valizelor etc
  • Funcția de menținere: Pentru o citire comodă a valorii greutății, afișajul poate fi ″înghețat″ în diferite moduri. Fie în mod automat la stabilitate, fie manual, prin apăsarea butonului de menținere
  • Afișarea sarcinii de vârf (menținerea vârfului), frecvența de măsurare 5 Hz
  • Carabină (oțel inoxidabil) cu blocare de siguranță standard
  • Cârlig (oțel inoxidabil) ca standard

Caracteristică:

  • Afișaj LCD, înălțimea cifrei 12 mm
  • Diametrul găurii recipientului de încărcare 14 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 3×1,5 V AA, timp de funcționare până la 300 h