{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Doba provozu | 300 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Třída jakosti | GS TÜV Rheinland | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Rozlišitelnost | 10 g | |
| Výška číslic | 12 mm | |
| Tlačítko přidržení hodnoty | ano | |
| Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | gram | |
| Měřicí technika | digitální |
| Katalogové číslo | HCB 20K10 | |
| EAN / GTIN | 4045761069046 | |
| Číslo výrobce | HCB 20K10 | |
| L-číslo | L40250 307 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |