Menghină cu șurub din oțel GZ-2K 1000/120

Cod articol: GZ100-2K
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GZ100-2K
EAN / GTIN 4008158034270
Număr producător GZ100-2K
L-Număr L80070 149

Descriere

Descriere:

  • 20 % mai multă forță de strângere la fiecare rotație a axului datorită profilului optimizat al șinei
  • Siguranță maximă datorită transmiterii drepte a forței la jugul glisant
  • Forță de strângere de până la 6.000 N
  • Jugul glisant și fix călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm)