• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1000/120

Artikel-Nr.: GZ100-2K
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GZ100-2K
EAN / GTIN 4008158034270
Herstellernummer GZ100-2K
L-Nummer L80070 149

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
  • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
  • Spannkraft bis zu 6.000 N
  • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
  • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)