{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă |
Clemă cu şurub
|
|
| Deschidere max. a; b |
250 mm
|
|
| Descărcare max. |
120 mm
|
|
| Grosimea șinei glisante |
10,5 mm
|
|
| Lățime șine de glisare |
22 mm
|
|
| Forță de strângere max. F |
5.000 N
|
|
| Serie |
classiX
|
|
| Denumirea producătorului |
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
|
|
| Tip produs |
Dispozitive de fixare
|
|
| Material brațe de tensionare |
oțel
|
|
| Material șină glisantă |
oțel
|
|
| Filet fus |
Filet trapezoidal
|
|
| Modul de operare |
Cu două mâini
|
|
| Recomandat pentru |
lemn; oțel
|
|
| cu placă de presiune |
da
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | GS25 | |
| EAN / GTIN | 4008158024622 | |
| Număr producător | GS25 | |
| L-Număr | L80070 142 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |