• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos debavuratoare cu spiră din carbură la 90°, 5 bucăți

Cod articol.: GG8154 6
Setați prețul 5 bucăți (31,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungime de tăiere Lc 4,2 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Adâncime de tăiere max. L2 3 mm
Unghi de răsucire 35 grad
Răcire interioară nu
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Unghiuri de profil 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Inel colorat roşu
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG8154 6
EAN / GTIN 4067263090946
Număr producător GG8154 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208154.
Debavurator cu canale șlefuite pentru aşchii şi tăişuri ascuţite, special pentru prelucrarea aluminiului şi a plasticului.
Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.