• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos debavuratoare cu spiră din carbură la 90°, 5 bucăți

Cod articol.: GG8154 16
Setați prețul 5 bucăți (160,41 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungimea totală L 92 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 35 grade
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Vorschub pro Zahn fz 0,1 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de reglare 45
Unghiuri de profil 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat roşu
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol GG8154 16
EAN / GTIN 4067263091110
Număr producător GG8154 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208154.
Debavurator cu canale șlefuite pentru aşchii şi tăişuri ascuţite, special pentru prelucrarea aluminiului şi a plasticului.
Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.