Şlefuitor în evantai (A), Granulaţie 60, ⌀ cap×lăţimea capului: 30X5mm

Cod articol.: GG5541 30X5
Produs nou
Setați prețul 200 bucăți (1,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Setați prețul 200 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Diametrul capului 30 mm
Lăţimea capului 5 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Turaţie max. 25.400 min-1
Viteza recomandată max. 16.000 min-1
Cuprins 200 buc.
Conținut unitate bucată

Identificare și clasificare

Cod articol GG5541 30X5
EAN / GTIN 4069515102285
Număr producător GG5541 30X5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).
Similar cu cod 554100.

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.