Vějířový brusný kotouč (A), zrno 60, ⌀ hlavyךířka hlavy: 30X5mm

Artiklové číslo: GG5541 30X5
Nový produkt
Nastavit cenu 200 kusy (CZK 41,88 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Nastavit cenu 200 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovité brusné kotouče
Tvar válcová
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Průměr hlavy 30 mm
Průměr hřídele 6 mm
Otáčky max. 25 400 min-1
Doporučené otáčky max. 16 000 min-1
Obsah 200 ks
Délka hlavy 5 mm
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti střední
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5541 30X5
EAN / GTIN 4069515102285
Číslo výrobce GG5541 30X5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).
Odpovídá katalogovému č. 554100.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.