{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şlefuitoare în evantai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Diametrul capului | 50 mm | |
| Lăţimea capului | 15 mm | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Turaţie max. | 15.300 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 9.000 min-1 | |
| Cuprins | 200 buc. | |
| Conținut unitate | bucată |
| Cod articol | GG5541 50X15 | |
| EAN / GTIN | 4069515102230 | |
| Număr producător | GG5541 50X15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |