Disc de şlefuit 36

Cod articol: GG5401 36
Setați prețul 250 buc. (0,57 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Conţinut 250
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5401 36
EAN / GTIN 4062406201906

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.
Corespunde 554018.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb