Disc de şlefuit (ZA), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 554018 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,08 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,90 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
8.939 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 50,8 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554018 36
EAN / GTIN 4045197966117
Număr producător 554018 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.