{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 338 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea totală L | 133 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 87 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | set | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Avans f | 0,2 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lungimea tijei LS | 46 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 72 mm | |
| Avans in | oțel < 750 N/mm2 |
| Cod articol | GG4005 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263133650 | |
| Număr producător | GG4005 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |