{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 338 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 10 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur totale L | 133 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle, 1er étage | 118 degrés | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Avance f | 0,2 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Longueur queue LS | 46 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Vorteilspack Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 72 mm | |
| Avance en | acier < 750 N/mm2 |
| Référence article | GG4005 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263133650 | |
| Réf. fabricant | GG4005 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |