• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă RCMX cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 1204

Cod articol.: GG3527 1204
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (4,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază rotund
Lățime plăcuță de tăiere B 12 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 37,7 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12 mm
Rază la colţ R 6 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO RCMX 1204
Execuție spargere așchii VM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor MC
Strat de acoperire acoperit
Categorie HB7130-2
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RCMX
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RCMX
Denumire Inserție de tăiere RCMX 1204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG3527 1204
EAN / GTIN 4069515073882
Număr producător GG3527 1204
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă