• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička RCMX na střední obrábění 50 ks, HB7130-2, Velikost: 1204

Artiklové číslo: GG3527 1204
Nový produkt
Nastavit cenu 50 Pieces (CZK 117,06 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Šířka řezné destičky B 12 mm
Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 12 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 37,7 mm
Průměr řezné destičky d 12 mm
Rohový rádius R 6 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód RCMX 1204
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje MC
Povlak s povlakem
Typ HB7130-2
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RCMX
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RCMX
Označení řezné destičky RCMX 1204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3527 1204
EAN / GTIN 4069515073882
Číslo výrobce GG3527 1204
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.