{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 20 mm | |
| Strat de acoperire | TiSiN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 40 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 80 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 100 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 20 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | GG3086 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406625887 | |
| Număr producător | GG3086 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |