Pachet freze din carbură cu sfărâmătoare de aşchii TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3086 5
Setați prețul 5 buc. (39,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru tăiş 5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru corp 4,8 mm
Lungime de tăiere 20 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Număr sfărâmătoare de aşchii 4
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 30 mm
Lungimea totală 70 mm
Lungime funcţională 30 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Formular scrisoare Număr standard N
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere TPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere max. 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG3086 5
EAN / GTIN 4062406625825
Număr producător GG3086 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
320
Oţel < 900 N/mm²
P
280
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.
Similar Codului 203086.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.