Plăcuță amovibilă DCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referinţă: 11T308

Cod articol.: GG2813 11T308
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,83 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 9,53 mm
Placă de tăiere lungime 11 mm
Placă de tăiere model neutru
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO DCMT 11T308
Execuție spargere așchii SS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P10
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2813 11T308
EAN / GTIN 4069515079877
Număr producător GG2813 11T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă