• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuțe de profilat canale cu rază completă

Cod articol.: GG2748 6
Produs nou
Setați prețul 50 Pieces (16,23 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lăţime de canelare w 6 mm
Adâncime de penetrare min. tmin 0,8 mm
Adâncime de penetrare max. tmax 2,3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Radiales Innen-Einstechen
Categorie HB7020
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 1 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2748 6
EAN / GTIN 4067263097976
Număr producător GG2748 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă