Pack promotionnel Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet

Réf.: GG2748 6
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (15,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Type de plaquette neutre
Largeur de gorge 6 mm
Profondeur de gorge min. 0,8 mm
Profondeur de gorge max. 2,3 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage Radiales Innen-Einstechen
Nuance HB7020
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 1 pc.
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2748 6
EAN / GTIN 4067263097976
Réf. fabricant GG2748 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.