• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie 50 buc., HB7020, Lăţime de canelare w: 2,5mm

Cod articol.: GG2744 2,5
Setați prețul 50 buc. (11,74 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Model cu plăcuță neutru
Lăţime de canelare w 2,5 mm
Adâncime de penetrare min. tmin 0,5 mm
Adâncime de penetrare max. tmax 1,2 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7020
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2744 2,5
EAN / GTIN 4067263097495
Număr producător GG2744 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă