{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Adâncime de penetrare min. tmin | 0,2 mm | |
| Adâncime de penetrare max. tmax | 1,1 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HB7020 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Cuprins | 50 buc. |
| Cod articol | GG2744 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263097471 | |
| Număr producător | GG2744 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |