• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuţă de retezare pe dreapta 50 bucăți HB9140

Cod articol.: GG2711 3
Setați prețul 50 Pieces (6,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2711 3
EAN / GTIN 4069515081009
Număr producător GG2711 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă