Varčno pakiranje ploščica za odrezovanje desno 50 kosov HB9140

Št. art.: GG2711 3
Nastavi ceno 50 kos (5,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba rezalne plošče desno
Širina zareze 3 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Smer uporabe desno
Primerno za material nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave odrezovanje (ESA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2711 3
EAN/GTIN 4069515081009
Številka proizvajalca GG2711 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.