• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuţă de retezare pe dreapta 50 bucăți HB9035

Cod articol.: GG2709 3
Setați prețul 50 Pieces (6,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2709 3
EAN / GTIN 4069515081047
Număr producător GG2709 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă