Degroșare plăcuţă de strunjire DNMG 150608/30

Cod articol: GG2582 150608/30
Setați prețul 30 buc. (6,83 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MR
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 120 mm/min
Conţinut 250786 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG150608
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2582 150608/30
EAN / GTIN 4067263094432

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb