• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG2307 9
Setați prețul 5 bucăți (25,81 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 9 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Lungimea totală L 72 mm
Diametrul arborelui DS 10 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,08 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 9 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 19 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,05 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45,13 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 28,2 mm
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Avans per dinte în oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 52 mm
Turaţie max. 2.476 min-1
Greutate 68,34 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG2307 9
EAN / GTIN 4062406336936
Număr producător GG2307 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Similar Cod 202307.