• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG2307 10
Setați prețul 5 bucăți (25,81 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Lungimea totală L 72 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 10 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 22 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG2307 10
EAN / GTIN 4062406199258
Număr producător GG2307 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Similar Cod 202307.