• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos plăcuțe amovibile pentru frezare XNEX 080608, HB7515, 50 bucăți

Cod articol.: GG2138 ST1400
Setați prețul 50 buc. (12,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Plăcuță de tăiere lată B 8 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 6,35 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 8 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 8 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Cod ISO XNEX080608
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HB7515
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7515
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2138 ST1400
EAN / GTIN 4067263078920
Număr producător GG2138 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
250
Oţel < 1400 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 şi freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conţinut:

50 × 215186 ST1400

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.