{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte B | 8 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 6,35 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 8 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| ISO-Code | XNEX080608 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HB7515 | |
| Beschichtung | CVD | |
| Sorte | HB7515 | |
| Schneidplattendicke T | 6,35 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2138 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4067263078920 | |
| Herstellernummer | GG2138 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |