• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 120508 PDER, HB7520, 50 bucăți

Cod articol.: GG2113 ST900
Setați prețul 50 bucăți (8,41 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOMT 120508 PDER
Categorie HB7520
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire PVD
Formă de bază pătrat
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2113 ST900
EAN / GTIN 4067263001652
Număr producător GG2113 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Softcut® HSI Cod 214851 − Cod 214857.

Conţinut:

50 × 214865 ST900

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.