{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | SOMT 120508 PDER | |
| Typ | HB7520 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Povlak | PVD | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7520 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOMT 120508 PDER | |
| Označení řezné destičky | SOMT 120508 PDER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2113 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4067263001652 | |
| Číslo výrobce | GG2113 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |