{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Filet D | M12x1,75 | |
| Pasul filetului | 1,75 mm | |
| Diametru gaură centrală | 10,2 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Diametrul cozii DS | 9 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 36 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 8 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1301 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515044929 | |
| Număr producător | GG1301 M12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |