{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | M12 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma de rosca | DIN 13 | |
| Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
| Forma de corte | B | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 1,75 mm | |
| Comprimento total L | 110 mm | |
| ⌀ haste Ds | 9 mm | |
| Quadrado da haste □ | 7 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 10,2 mm | |
| ⌀ da rosca | 12 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Anel colorido | azul | |
| Série | Master Tap | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Profundidade de rosca | 36 mm | |
| Índice | 5″ | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | GG1301 M12 | |
| EAN/GTIN | 4069515044929 | |
| Número do fabricante | GG1301 M12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |