Pack promotionnel GARANT Master Tap INOX Taraud machine HSS-E-PM forme B 6HX, 5 pièces

Réf.: GG1301 M12
Fixer le prix 5 unités (37,80 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
revêtement TiAlN
Filetage D M12-6HX
Pas de filetage 1,75 mm
Diamètre d’avant-trou 10,2 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 12 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre corps DS 9 mm
Ouverture de clé carrée □ 7 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00902100
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 9 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 65,8 mm
Huile adaptée
lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX
Diamètre des dents D 12 mm
Diamètre d’entrée 10,2 mm
Longueur partie taraudage Lc 27,38 mm
Longueur d’entrée 7 mm
Ange d’attaque 8 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 10,2 mm
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée non
Longueur standard L 110 mm
groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E PM
Interface interface 1
Longueur utile L1 36 mm
Poids 53 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1301 M12
EAN / GTIN 4069515044929
Réf. fabricant GG1301 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Comme 132180.