HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 20/1,0 mm

Cod articol: GG1248 20/1,0
Setați prețul 5 buc. (165,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 41 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
⌀ de degajare D1 19,5 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,13 mm
Toleranţa arborelui h6
Conţinut 5
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1248 20/1,0
EAN / GTIN 4045197909022

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru o durabilitate excepţională.
Se poate folosi la viteze mari de aşchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oţeluri de până la cca. 1100N/mm2.
Similar Cod 206348.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături