HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 10/0,5 mm

Cod articol: GG1248 10/0,5
Setați prețul 5 buc. (49,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 9,7 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,052 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,064 mm
Toleranţa arborelui h6
Conţinut 5
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1248 10/0,5
EAN / GTIN 4045197908834

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru o durabilitate excepţională.
Se poate folosi la viteze mari de aşchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oţeluri de până la cca. 1100N/mm2.
Similar Cod 206348.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături