Teşitor de precizie cu divizare inegală 90° 11,5 mm

Cod articol: GG1130 11,5
Setați prețul 10 buc. (22,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 11,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,8 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,13 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Conţinut 10
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1130 11,5
EAN / GTIN 4062406198404

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele au 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată extrem de inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
Similar Cod 150130.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 90°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături